ユニテープ

ユニテープ - ユニ工業ユニテープ - ユニ工業

簡単に!手でまっすぐ切れる!テープ
作業性が良好、包装後の仕上がりもきれいです。
また、ゴム系粘着剤のため低温適性にも優れます。
・手切れできることにより作業性、安全性がアップ!
・低温下でも優れた粘着力!
・天然由来成分12%配合
・匂いが少ない

用途カッターが使用できない環境、異物混入防止等にも最適です。幅(mm)50長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)65内容量1箱(50巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58787788No.240EC(手切れ性)
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58787779No.240EC(手切れ性)透明
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする