ノンフロン製氷機(フレークアイス)

ノンフロン製氷機(フレークアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(フレークアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(フレークアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(フレークアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(フレークアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(フレークアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(フレークアイス) - フクシマガリレイ

フクシマガリレイの製氷機は、業務用として高い品質と信頼性を誇る製品です。精密な製氷技術を駆使し、均一でクリアな氷を効率的に製造し、飲食店やホテル、医療機関など、さまざまな業種に導入されています。
氷の種類ごとに、多様な商品ラインナップを揃えており、設置場所や使用目的に応じた最適な製品を選ぶことができます。

用途飲料用/水産品冷却電源(V)単相100冷媒R1234yf冷媒封入量(g)120製氷能力(室温20℃水温15℃)110/120kg/日、(室温30℃水温25℃)89/98kg/日消費水量(m3/日)(室温20℃水温15℃)約0.11/0.12、(室温30℃水温25℃)約0.09/0.10内容量1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
貯氷量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58787569FIC-120FTX63600×600×800(通常)24、(自然落下時)19
1,039,000
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58787578FIC-120FTLX72900×600×800(通常)46、(自然落下時)26
1,143,000
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする