曜日別特売

ノンフロン製氷機(キューブアイス)

ノンフロン製氷機(キューブアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(キューブアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(キューブアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(キューブアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(キューブアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(キューブアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(キューブアイス) - フクシマガリレイノンフロン製氷機(キューブアイス) - フクシマガリレイ

フクシマガリレイの製氷機は、業務用として高い品質と信頼性を誇る製品です。精密な製氷技術を駆使し、均一でクリアな氷を効率的に製造し、飲食店やホテル、医療機関など、さまざまな業種に導入されています。
氷の種類ごとに、多様な商品ラインナップを揃えており、設置場所や使用目的に応じた最適な製品を選ぶことができます。

用途飲料用/氷のう用/熱中症対策電源(V)単相100冷媒R1234yf内容量1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
冷媒封入量(g)
貯氷量(kg)
製氷能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58787517FIC-25KTX135398×450×800140(通常)13.5、(自然落下時)8.5(室温20℃水温15℃)26/27kg/日、(室温30℃水温25℃)22/24kg/日
500,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58787526FIC-35KTX139500×450×800120(通常)17、(自然落下時)9(室温20℃水温15℃)32/36kg/日、(室温30℃水温25℃)28/31kg/日
646,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58787535FIC-45KTX145630×450×800120(通常)24、(自然落下時)12(室温20℃水温15℃)41/45kg/日、(室温30℃水温25℃)37/41kg/日
814,000
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする