テクノテック
T.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付)
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現
トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途
トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。
防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品
透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。
ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。
洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。
目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。
TEトラップ
仕様
封水深/50mm
材質
ABS
タイプ
横引き排水口
接続
VU50・VP50
排水
60L/分
色(本体)
透明
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58838188
GNT-SWM-B1
【目皿・目皿受け】テクノブラック
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58838231
GNT-SWM-W1
【目皿・目皿受け】アイボリーホワイト
¥
6,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58838240
GNT-SWM-W2
【目皿・目皿受け】ニューホワイト
¥
6,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください