曜日別特売

泡逆流防止機構付トラップ

泡逆流防止機構付トラップ - テクノテック泡逆流防止機構付トラップ - テクノテック泡逆流防止機構付トラップ - テクノテック泡逆流防止機構付トラップ - テクノテック

防水パンへの泡あふれを抑えます:洗濯槽内に大量に発生した泡が、排水管を塞ぐことによる泡や排水の逆流を抑えます。
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現
トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。

用途
トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。
防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品
透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。
ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。
洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。
目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。
仕様封水深/50mm材質ABS接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58838285GNT-SWA-W1【目皿・目皿受け】アイボリーホワイト横引き排水口
7,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58838301GNT-SWA-W2【目皿・目皿受け】ニューホワイト縦引き排水口
7,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする