テクノテック
T.Tトラップ
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現
トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途
TTトラップ
仕様
封水深/50mm
材質
ABS
色
【目皿・目皿受け】アイボリーホワイト
接続
VU50・VP50
排水
60L/分
色(本体)
アイボリーホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58838206
GNT-W-W1
横引き排水口
¥
5,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58838215
GDT-W-W1
縦引き排水口
¥
5,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください