アタックベース
ヒートオープンソックス バッテリーセット
寒さに勝つなら足元から。寒さ対策をしながら蒸れも解消できる優れもの。地下足袋を履かれる方でも邪魔にならない仕様。
用途
作業
サイズ
F
混率(%)
レーヨン44・ポリエステル22・ナイロン22・ポリウレタン12
バッテリー
専用バッテリー3.7V専用2台、充電用USBケーブル1本
充電時間(時間)
3.5
丈(cm)
28
稼働時間(時間)
高温:約2、中高温:約2.5、中温:約4、低温:約7
底幅(cm)
23.0~28.0
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58840331
460080
ブラック
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58840340
460080
オレンジ
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください