曜日別特売

ピンソニック発熱コンプレッション

ピンソニック発熱コンプレッション - アタックベースピンソニック発熱コンプレッション - アタックベースピンソニック発熱コンプレッション - アタックベースピンソニック発熱コンプレッション - アタックベースピンソニック発熱コンプレッション - アタックベースピンソニック発熱コンプレッション - アタックベースピンソニック発熱コンプレッション - アタックベース

機能性とデザイン性を融合したピンソニックインナーシリーズ。蓄熱発熱糸を使用した高機能な裏起毛コンプレッション。

用途作業ペイントグレー混率(%)ポリエステル88・ポリウレタン12内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
胸幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5883933553115M386640
3,200
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
5883935153115L406943
3,200
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
5883936053115LL427246
3,200
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839369531153L447549
3,200
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
58839378531155L487957
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする