アルミブリッジ

アルミブリッジ - 昭和ブリッジ販売

ローラー・ゴムシュー・鉄シュー用

用途小型・中型・大型建機用仕様ツメ形状:A内容量1セット
注意
※ツメ形状:A
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
全高(mm)
有効長(mm)
有効幅(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
全高(mm)
有効長(mm)
セット数
有効幅(mm)
フレーム高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58783920KB-180-24-3.016518002 本240130
325,700
219,800
241,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58783981KB-220-24-3.016522002 本240130
339,900
219,800
241,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784035KB-180-24-4.016518002 本240130
340,000
219,800
241,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784096KB-220-24-4.016522002 本240130
355,000
229,800
252,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784157KB-180-24-5.016518002 本240130
341,000
219,800
241,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784218KB-220-24-5.016522002 本240130
361,500
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784279KB-220-36-5.016522002 本360130
506,800
329,800
362,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784340KB-300-36-7.020530002 本360170
675,400
439,800
483,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784401KB-300-30-1020530002 本300170
699,900
459,800
505,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784455KB-300-30-1220530002 本300170
772,000
499,800
549,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784516KB-220-30-1520522002 本300170
528,100
339,800
373,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784577KB-300-30-1520530002 本300170
878,000
569,800
626,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784638KB-290-35-3030529004本175270
1,150,000
739,800
813,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする