曜日別特売

アルミブリッジ

アルミブリッジ - 昭和ブリッジ販売

ローラー・鉄シュー・ゴムシュー用

用途小型・中型・大型建機用仕様フラットのりこみ/ツメ形状:C全高(mm)170爪形状Cセット数2フレーム高さ(mm)130内容量1セット
注意
※フラットのりこみ/ツメ形状:C
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
全長(mm)
有効幅(mm)
最大積載質量(t/セット)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg/本)
有効幅(mm)
最大積載質量(t/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58786440KBF-220-24-3.02200272403
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786467KBF-300-24-3.03000372403
360,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786501KBF-360-24-3.03600472403
410,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786528KBF-150-24-5.01500212405
260,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786555KBF-180-24-5.01800242405
270,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786589KBF-180-36-5.01800343605
390,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786616KBF-220-24-5.02200302405
300,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786650KBF-220-36-5.02200403605
440,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786677KBF-300-30-5.03000513005
510,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786711KBF-220-30-7.02200393007
400,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする