曜日別特売

アルミブリッジ

アルミブリッジ - 昭和ブリッジ販売

鉄シュー・ゴムシュー兼用

用途小型・中型・大型建機用仕様フラットのりこみ/ツメ形状:Cセット数2本内容量1セット
注意
※フラットのりこみ/ツメ形状:C
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
有効長(mm)
有効幅(mm)
フレーム高さ(mm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58784751SXN-180-24-3.0170180024013016
245,000
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784805SXN-220-24-3.0170220024013019
265,000
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784866SXN-300-24-3.0170300024013030.4
335,000
219,800
241,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784927SXN-300-30-3.0170300030013036.5
410,000
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58784988SXN-360-24-3.0170360024013035.3
376,400
249,800
274,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785049SXN-360-30-3.0170360030013042.3
451,700
299,800
329,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785110SXN-180-24-4.0170180024013017.5
255,000
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785171SXN-220-24-4.0170220024013021.5
275,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785225SXN-300-24-4.0170300024013031
365,000
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785286SXN-300-30-4.0170300030013037.2
425,000
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785347SXN-360-24-4.0170360024013040.8
429,200
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785408SXN-360-30-4.0170360030013049
485,000
319,800
351,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785469SXN-180-24-5.0170180024013019.1
265,000
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785530SXN-220-24-5.0170220024013023.9
285,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785591SXN-300-24-5.0170300024013035
375,000
249,800
274,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785645SXN-300-30-5.0170300030013042
455,000
299,800
329,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785706SXN-360-24-5.0170360024013045.6
446,100
299,800
329,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785767SXN-360-30-5.0170360030013054.7
533,700
349,800
384,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785828SXN-220-30-7.0210220030017036.6
368,600
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785889SXN-300-30-7.0210300030017045.9
475,000
319,800
351,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58785950SXN-220-30-10210220030017040.3
431,000
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786011SXN-300-30-10210300030017065
569,000
369,800
406,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786065SXN-220-30-12210220030017042.8
479,600
319,800
351,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786126SXN-300-30-12210300030017068
615,700
399,800
439,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786187SXN-220-30-15210220030017059.1
536,700
349,800
384,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786248SXN-300-30-15210300030017076.6
726,000
459,800
505,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58786309SXN-220-30-20210220030017063
566,700
369,800
406,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする