曜日別特売

アクリルT型メニュー立

アクリルT型メニュー立 - 共栄プラスチック

店舗等に最適、アクリルT型メニュー立 A6判。
店舗等に最適なT型メニュー立です。使い勝手のいいT型メニュー立です。

厚さ(mm)2寸法(mm)足部分:18+18透明T型サイズA6判材質(本体)アクリル樹脂製中紙寸法縦(mm)105中紙寸法横(mm)150内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58846545T-S.A6
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする