共栄プラスチック
アクリルT型メニュー立
店舗等に最適、アクリルT型メニュー立 B6判。
店舗等に最適なT型メニュー立です。使い勝手のいいT型メニュー立です。
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
足部分:24+24
色
透明
型
T型
サイズ
B6判
材質(本体)
アクリル樹脂製
中紙寸法縦(mm)
130
中紙寸法横(mm)
185
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58846536
T-M.B6
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください