ヨコズナクリエーション
フルール さらふわ便座クッション
今年のトレンドの大きな花柄で可愛らしいデザインとやさしい色合いがトイレ空間を華やかにします
材質
ポリエステル100%、中心:ポリウレタンフォーム、裏面:熱可塑性エラストマー
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
17.5×39×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58845407
-
ピンク
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58845416
-
グリーン
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください