ローズ産業 ローズ産業の オフィス家具 ローズ産業の オフィスインテリア ローズ産業の 傘・傘立て 60cmスライドキャップ無地 BE 60cmスライドキャップ無地 BE 注文コード 傘にスライドケースがつきました。周囲が濡れるのを防ぐ防水ケース仕様。ケースの先端キャップを外すと溜まった水が抜けます。 本体寸法(mm)奥60・横90・縦890 パッケージサイズ(mm)横90・縦890 製品質量(g)400 素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100% 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 31605006 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58844366 31605006 ¥1,300 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 傘・傘立て の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 自動開閉 折りたたみ傘 ACTIVE AWミニ AUTO50 mabu(マブ) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 晴雨兼用 UV折りたたみ傘 HMD WORKS 税込¥758 ¥689 バスケットへ 折りたたみ式傘立 E型 テラモト 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 傘袋回収器R Mseries 税込¥53,878 ¥48,980 アンブレラトート メイダイ 税込¥2,198 ¥1,998 しずく落とし LION (ライオン事務器) 税込¥109,978~ ¥99,980~ 傘立てアンブラーオクトN 小型 CONDOR(山崎産業) 税込¥19,778~ ¥17,980~ 傘立 LION (ライオン事務器) 税込¥49,478~ ¥44,980~ ウィル ワイヤーアンブレラスタンド 不二貿易 税込¥1,758 ¥1,598 組立式傘立て 八ツ矢工業 税込¥24,178~ ¥21,980~ リング傘立て 八ツ矢工業 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 傘立て・滴受 ナイキ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 傘袋装着機 ナイキ 税込¥105,578 ¥95,980 スペア袋 ナイキ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 傘袋回収機 ナイキ 税込¥84,678 ¥76,980 傘立て ナイキ 税込¥32,978~ ¥29,980~ くっつくロール傘袋ロング コジット 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ くっつくロール傘袋ショート コジット 税込¥1,077 ¥979 傘立て ホームテイスト 税込¥2,858 ¥2,598 傘立て ホームテイスト 税込¥1,758~ ¥1,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具オフィスインテリア傘・傘立て傘 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります 傘立て・アンブレラスタンド 傘 傘袋スタンド 傘袋 傘のしずく取り 傘修理グッズ シェアする マイページ 最近見た商品