ローズ産業
60cmスライドキャップ無地 WI
傘にスライドケースがつきました。周囲が濡れるのを防ぐ防水ケース仕様。ケースの先端キャップを外すと溜まった水が抜けます。
本体寸法(mm)
奥60・横90・縦890
パッケージサイズ(mm)
横90・縦890
製品質量(g)
400
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58844391
31605019
¥1,300
¥
1,298
¥1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください