曜日別特売

60cmスライドケース切継 NV

60cmスライドケース切継  NV - ローズ産業

傘にスライドケースがつきました。周囲が濡れるのを防ぐ防水ケース仕様。ケースの先端キャップを外すと溜まった水が抜けます。

本体寸法(mm)奥60・横90・縦890パッケージサイズ(mm)横90・縦890製品質量(g)400素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5884440031605102
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする