ローズ産業
70cmジェムブレラ BK
~GEMBRELLA~ ジェムブレラ強い風でも折れにくいグラスファイバー骨仕様
本体寸法(mm)
奥70・横130・縦930
パッケージサイズ(mm)
横130・縦930
製品質量(g)
470
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58844339
11701601
¥1,300
¥
1,298
¥1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください