ローズ産業
RIC65cmFRPジャンプ傘無地 NV
風に強い耐風仕様。丈夫なグラス骨。遊び心をこめた、個性的なステッチ入り。
本体寸法(mm)
奥50・横130・縦900
パッケージサイズ(mm)
横130・縦900
製品質量(g)
430
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58844138
31652102
¥1,000
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください