曜日別特売

コムデコム70cmジャンプ傘無地 GY

コムデコム70cmジャンプ傘無地 GY - ローズ産業コムデコム70cmジャンプ傘無地 GY - ローズ産業コムデコム70cmジャンプ傘無地 GY - ローズ産業コムデコム70cmジャンプ傘無地 GY - ローズ産業

~COMME des COMME~ コムデコムお洒落な男性の必須アイテム。70cmの大き目サイズ。角ばった手元で、持ちやすさUP!

本体寸法(mm)奥70・横130・縦930パッケージサイズ(mm)横130・縦930製品質量(g)490素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5884398031704120
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする