サボイ60cmジャンプ傘バルーン RE

サボイ60cmジャンプ傘バルーン RE - ローズ産業サボイ60cmジャンプ傘バルーン RE - ローズ産業サボイ60cmジャンプ傘バルーン RE - ローズ産業

~SAVOY~ 雨のコーディネートを楽しく彩る。グラスファイバー骨仕様で、折れにくく、さびにくい。片手で楽々、ワンタッチジャンプ傘

本体寸法(mm)奥50・横110・縦880パッケージサイズ(mm)横110・縦880製品質量(g)380素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5884366637604207
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする