曜日別特売

協働ロボット GENシリーズ

協働ロボット GENシリーズ - REALMAN ROBOTICS

高いコストパフォーマンス。
低消費電力。
操作が簡単で、持ち運びやすい。
多様な開発シーンのニーズに対応。

用途研究開発、学習用材質アルミ合金+ABS消費電力(W)100制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON/ModBus-TCP保護等級IP54(ロボットアーム本体)最大消費電力(W)≦200インターフェースWIFI/USB/ネットワークポート/RS485自重(kg)6.6可搬質量(kg)2半径(Φmm)【稼働】600供給電圧(V)DC24繰り返し位置決め精度(mm)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58676558GEN72-B
オープン
519,800
571,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする