REALMAN ROBOTICS
協働ロボット RMシリーズ
人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。
高精度を備え、消費電力も低い。
コントロール一体化で設置・調整が易い。
産業、サービス、小売、物流、研究開発などに最適。
用途
産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発
材質
アルミ合金+ABS
使用温度範囲(℃)
0~45
制御方式
ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON
保護等級
IP54(ロボットアーム本体)
インターフェース
WIFI/イーサネット/USB/RS485
使用湿度範囲
25~85※結露なし
可搬質量(kg)
5
供給電圧(V)
DC20~30
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
半径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58676567
RM65-6F
【稼働】638.5
オープン
¥
2,698,000
¥
2,967,800
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58676585
RM65-B
【稼働】610
オープン
¥
2,098,000
¥
2,307,800
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58676619
RM65-F-V
【稼働】638.5
オープン
¥
3,098,000
¥
3,407,800
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500