REALMAN ROBOTICS
協働ロボット RMLシリーズ
人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。
高精度を備え、消費電力も低い。
コントロール一体化で設置・調整が易い
広いリーチで、広い可動範囲
用途
産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発、マッサージロボット、点検
材質
アルミ合金+ABS
使用温度範囲(℃)
0~45
制御方式
ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON
保護等級
IP54(ロボットアーム本体)
インターフェース
WIFI/イーサネット/USB/RS485
使用湿度範囲
25~85※結露なし
可搬質量(kg)
3
供給電圧(V)
DC20~30
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
最大消費電力(W)
自重(kg)
半径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58676576
RML63-6F
100
200
10.1
【稼働】928.5
オープン
¥
2,698,000
¥
2,967,800
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58676601
RML63-B
≦100
≦200
10
【稼働】900
オープン
¥
2,098,000
¥
2,307,800
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500