丸洗い気化加湿器

丸洗い気化加湿器 - アイリスオーヤマ丸洗い気化加湿器 - アイリスオーヤマ丸洗い気化加湿器 - アイリスオーヤマ丸洗い気化加湿器 - アイリスオーヤマ丸洗い気化加湿器 - アイリスオーヤマ丸洗い気化加湿器 - アイリスオーヤマ丸洗い気化加湿器 - アイリスオーヤマ丸洗い気化加湿器 - アイリスオーヤマ

業界初の羽までキレイにできる、気化式の加湿器です。全分解が可能なので丸洗いでき衛生的です。

質量(kg)2.8タンク容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×397電源コード(m)1.8機能加熱量(ml/h):(弱)200、(中)400、(強):550適合床面積(木造)10畳/(プレハブ)17畳連続加湿時間(時間)(強)7.3/(弱)20定格消費電力(W)(50/60Hz)17タイマー1~9時間内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58848801AHM-MVU55A-Wホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58848810AHM-MVU55A-Hライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58848810AHM-MVU55A-H65682149AHM-MHU60A-HAHM-MVU55A-H 丸洗いスチーム式加湿器 アイリスオーヤマ 65682149丸洗いスチーム式加湿器アイリスオーヤマ1台
15,980
欠品中
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする