曜日別特売

組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mm

組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mm - アイリスオーヤマ組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mm - アイリスオーヤマ組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mm - アイリスオーヤマ組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mm - アイリスオーヤマ組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mm - アイリスオーヤマ組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mm - アイリスオーヤマ組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mm - アイリスオーヤマ組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mm - アイリスオーヤマ

【幅56×奥行34.5cm】【組み立て簡単】【可動棚】
パッとフレームを開いて、棚を好きな高さに取り付けるだけ!工具不要で組立簡単な収納ラックです。
シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。
棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。
収納ボックスと合わせてご使用いただくのもおすすめです。
棚板を取り付けることで棚同士の横連結も可能。下にゴミ箱を収納したり、棚板を簡易作業スペースとしてもご使用いただけます。※デスクとしての使用は推奨しておりません
3段と5段タイプのサイズ展開で、棚板を取り付ければ3段と5段も横に連結可能です。

耐荷重(kg)125(棚板1枚あたり25kg)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58848469KRSR3-5607.6ナチュラルオーク560×345×802
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58848478KRSR3-5607.6ヴィンテージブラウン560×345×802
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58848487KRSR3-5607.6ホワイトアッシュ560×345×802
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58848530KRSR5-56013.8ナチュラルオーク560×345×1592
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58848539KRSR5-56013.8ヴィンテージブラウン560×345×1592
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58848548KRSR5-56013.8ホワイトアッシュ560×345×1592
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする