大塚刷毛製造
アスベスト廃棄袋 黄色
アスベストなどの有害物質を安全に収納するのに最適なポリ袋です。耐久性のある素材で作られており、漏れを防ぎ、内容物を保護します。
安全性と信頼性が高く、法令順守にも役立つ製品です。
安心安全の日本製
用途
建設現場や解体作業、修理作業など
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
色
黄色
注意
※石綿廃棄は、アスベスト廃棄用袋を用いて透明と黄色の2種類で二重に袋詰めをしてから処分して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58850675
-
1包(50枚)
大
50
850×1280
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58850691
-
1包(100枚)
中
100
650×850
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください