曜日別特売

KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES

KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES - コダックKODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES - コダックKODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES - コダックKODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES - コダックKODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES - コダックKODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES - コダックKODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES - コダックKODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES - コダック

高画質な写真が手軽に楽しめる、有効1300万画素&4倍のデジタルズームを搭載。チルト式モニターを起こせば自撮り撮影が簡単にできます。フルハイビジョンの動画撮影も可能。直感的な操作で使いやすいレトロな外観のコンパクトカメラ。

用途写真撮影付属品USBケーブル(Type-C)、ACアダプター、リストストラップ、簡単操作ガイド、保証書質量(g)115構造レンズ:5枚有効画素数1300万画素バッテリー内臓リチウムイオン電池ズーム(光学/デジタル)単焦点/4倍バッテリー電圧(V)3.7撮影範囲通常撮影 60(cm)~∞、マクロ撮影 8(cm)~∞焦点距離(mm)26(35フィルム換算)撮影枚数(電池寿命)約200ショット(CIPA標準に基づく)ビデオの場合は約1時間30分(@1080/30fps)撮像素子1/3型液晶モニター2.8(上方向180°チルト式)(インチ)開放F値F2.0バッテリー容量(mAh)700外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×20.3×60記録メディアmicroSD/SDHDカード(32GBまでサポート)MMCカードサポートなし入出力端子USB2.0(Type-C USB)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58850700C1BK2Aブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
58850709C1BN2Aブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする