曜日別特売

ハンディ真空パック器 セラセーブ

ハンディ真空パック器 セラセーブ - CCPハンディ真空パック器 セラセーブ - CCPハンディ真空パック器 セラセーブ - CCPハンディ真空パック器 セラセーブ - CCPハンディ真空パック器 セラセーブ - CCPハンディ真空パック器 セラセーブ - CCPハンディ真空パック器 セラセーブ - CCPハンディ真空パック器 セラセーブ - CCP

場所を取らない片手コンパクト真空パック器。
肉・魚・野菜からナッツやコーヒーまで、しっかり真空&長持ち。
強力吸引で型崩れなし、しっかり空気を抜いて鮮度をキープします。
引き出しにもすっきり収まるコンパクト設計。

付属品セラセーブ抗菌袋Sサイズ×5枚、密封用スライダー、セラセーブ用USBケーブル本体質量(g)約180使用温度(℃)抗菌袋:-20~70使用時間(分)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×170(吸引バルブ装着時)電池リチウムイオン電池3.7Vバッテリー容量(Ah)0.1充電時間(時間)約3.5入力電源DC5V1A充電方式USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58850621BH-HV99-WH
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする