JTC
80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット
ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)
用途
ビット材質:S2
スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55
穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H
スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50
5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50
六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10
六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3
マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8
スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10
ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm)
ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58853028
JTC7801A
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください