曜日別特売

アルミハウスカーワイドタイヤ

アルミハウスカーワイドタイヤ - アルミスアルミハウスカーワイドタイヤ - アルミスアルミハウスカーワイドタイヤ - アルミスアルミハウスカーワイドタイヤ - アルミス

ワイドタイヤで悪路でもラクラク走行!
工具や小物入れに最適メッシュかご付き
定番ハウスカー(品番:AH-2K 250比較)より車幅を70mm削減!220mm→150mm
樹脂タイヤ採用で非常に軽量!

用途
タイヤ幅が150mmで細い畝間でも作物を傷付けずに作業出来ます。
幅広タイヤで沈みにくく砂利や砂地でもストレスなく、使いやすい。
雨が降った後のぬかるんだ場所での使用も難なくこなせる優れモノ。
質量(kg)4.4最大積載荷重(kg)40ハンドル高さ(mm)900ホイールベース(mm)390タイヤサイズ(mm)樹脂タイヤ:Φ190×幅150荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380~550×740~1050×258内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58849038AH-WT240380~550×740~1050×258
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする