チョコレート効果カカオ86%大容量

チョコレート効果カカオ86%大容量 - 明治チョコレート効果カカオ86%大容量 - 明治チョコレート効果カカオ86%大容量 - 明治チョコレート効果カカオ86%大容量 - 明治チョコレート効果カカオ86%大容量 - 明治チョコレート効果カカオ86%大容量 - 明治チョコレート効果カカオ86%大容量 - 明治チョコレート効果カカオ86%大容量 - 明治

美と健康を考えた、高カカオポリフェノール。華やかな香りと上質な苦み。チョコレート効果86%の大容量商品。940g(約188枚)入り。明治チョコレート効果カカオ86%大容量940g大容量ボックスは、チョコレート愛好家にとって理想的な選択です。この製品は、高品質のカカオ86%を使用しており、濃厚で本格的な味わいが楽しめます。940gの大容量ボックスは、家族や友人との共有、または特別なイベントでの使用に最適です。特に夏場でも品質を保つために冷蔵配送されるため、温度による品質劣化を心配することなく、一年中新鮮なチョコレートをお楽しみいただけます。このチョコレートは、そのまま食べるのはもちろん、お菓子作りの材料としても使用できるため、様々なレシピでその豊かな風味を引き出すことが可能です。家庭でのデザート作りや、ギフトとしても喜ばれること間違いなしの商品です。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】箱を開封する際は手を切らないようお気をつけください。個装袋を開封後は早めにお召し上がりください。
注意
※28℃以下の涼しい場所で保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58850070-1セット(940g×1個)
オープン
6,498
7,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58850079-1セット(940g×2個)
オープン
11,980
12,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58850088-1セット(940g×3個)
オープン
16,980
18,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする