曜日別特売

ハンディ毛玉取り

ハンディ毛玉取り - 富士商ハンディ毛玉取り - 富士商ハンディ毛玉取り - 富士商ハンディ毛玉取り - 富士商ハンディ毛玉取り - 富士商

充電残量などが一目でわかる!充電式のスマートな見た目の毛玉取り!どこでも使えるコードレス式。
傷を付けずにごっそり毛玉が取れます。
コンパクト・軽量で持ち運びが簡単!
強力6枚刃。3段階回転スピード調整!
3段階の回転パワーで布地に合わせてきれいに毛玉をカット。
パネルを見れば残りの電池残量がわかる!
ハニカム構造の網。衣類をやさしく保護!
着たまま、ハンガーにかけたまま使用OK!
電池不要。タイプC充電口!
溜まった毛玉を捨てる時に使う掃除用ブラシ付き。

セット内容本体、USBケーブル20cm(Type-C)、掃除用ブラシ材質高密度ポリエチレン奥行(mm)本体:760電源リチウムイオン電池、DC3.7V、500mAh幅(cm)本体:6.9(1枚あたり)本体質量(g)165高さ(cm)本体:13.5バッテリー容量(mAh)500定格入力DC5V/1A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58850158F21943
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする