VOICE
VOICE ローテーティングレーザー用 三脚
寸法(mm)
全縮時:920、140/40(脚頭外径/内径)
全長(mm)
1720
質量(kg)
約3.2
ねじ径
5/8 インチ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58849065
vrl_t
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください