曜日別特売

もっと美味しくフードドライヤーDX

もっと美味しくフードドライヤーDX - ROOMMATEもっと美味しくフードドライヤーDX - ROOMMATEもっと美味しくフードドライヤーDX - ROOMMATEもっと美味しくフードドライヤーDX - ROOMMATEもっと美味しくフードドライヤーDX - ROOMMATEもっと美味しくフードドライヤーDX - ROOMMATEもっと美味しくフードドライヤーDX - ROOMMATEもっと美味しくフードドライヤーDX - ROOMMATE

スタイリッシュなデザインでキッチンにスッキリ置けるドア式のフードドライヤーです。
背後から空気を取り込みファンとヒーターを通って温風が循環する構造で、温風がまんべんなく当たるのでムラのない仕上がり。耐熱、耐久性の高い金属製トレイを採用。プラスチック臭もなく衛生的にご使用いただけます。
水分が抜かれることで糖分・旨味成分が凝縮され栄養満点のドライフードが作れます。おやつやおつまみ、普段の料理にも活躍します。

セット内容本体、トレイ×4、受け皿、取扱説明書兼保証書材質ABS、ガルバリウム鋼板、ステンレス寸法(mm)幅290×奥行241×高さ204質量(g)2950(トレイ、受け皿含む)電源(V)AC10050/60HzHz消費電力(W)400温度(℃)ヒューズ:121設定温度(℃)35~75(5刻み)タイマー設定2時間~30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58848390RM-237H
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする