磁気キーボックス 背面マグネット キーケース キーボックス 鍵 自宅 ガレージ オフィス スペアキー 隠し

磁気キーボックス 背面マグネット キーケース キーボックス 鍵 自宅 ガレージ オフィス スペアキー 隠し - AFF WARE磁気キーボックス 背面マグネット キーケース キーボックス 鍵 自宅 ガレージ オフィス スペアキー 隠し - AFF WARE磁気キーボックス 背面マグネット キーケース キーボックス 鍵 自宅 ガレージ オフィス スペアキー 隠し - AFF WARE磁気キーボックス 背面マグネット キーケース キーボックス 鍵 自宅 ガレージ オフィス スペアキー 隠し - AFF WARE磁気キーボックス 背面マグネット キーケース キーボックス 鍵 自宅 ガレージ オフィス スペアキー 隠し - AFF WARE磁気キーボックス 背面マグネット キーケース キーボックス 鍵 自宅 ガレージ オフィス スペアキー 隠し - AFF WARE

マグネットでピタッと固定!置き場所に困らないキーケース。
スライド開閉で出し入れ簡単、複数の鍵もスッキリ収納。
自宅やオフィスの鍵や小物をスマートに管理できます。

用途鍵や小物の保管にブラック質量(g)87外形寸法(cm)約10.5×5.5×2.6素材プラスチック内寸(cm)約10×4×2内容量1個
注意
※本品は盗難を保証する商品ではございません。お客様自身の判断でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58850535AFF-MKC001
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする