NewHikari
ハングブラケット ブラック
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。
クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。
枕棚・天井板の上部よりねじ取付けします。
付属品
ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:各1本
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
マットブラック塗装
対応板厚(mm)
M4×25ねじ使用時… 5~18、M4×40ねじ使用時…18~33
内容量
1個
関連資料:
(0.64MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58856537
SH-PBH25E-K
25L 止
¥
860
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
58856546
SH-PBH25T-K
25L 通
¥
860
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
58856555
SH-PBH32E-K
32L 止
¥
1,120
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
58856571
SH-PBH32T-K
32L 通
¥
1,120
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください