曜日別特売

ブラックパイプ

ブラックパイプ - NewHikari

落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。
長尺貨物の輸送が難しい昨今、現場間口に合ったサイズ。

材質スチール仕上マットブラック塗装内容量1個
関連資料:(0.64MB)
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58856415SH-PPK1910外径19×厚さ0.8×長さ1000
1,200
899
989(税込)
3日以内出荷
58856431SH-PPK2510外径25×厚さ0.8×長さ1000
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
58856440SH-PPK3210外径32×厚さ0.8×長さ1000
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
58856449SH-PPK1920外径19×厚さ0.8×長さ2000
2,200
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
58856458SH-PPK2520外径25×厚さ0.8×長さ2000
2,500
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
58856467SH-PPK3220外径32×厚さ0.8×長さ2000
3,150
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする