ウレタンフォームのクッション性と保温性を活かし様々なシーンで利用者の身体への負担を軽減。ハサミやカッターで好きな大きさにカットできる。
丸めて収納でき、自在にカットが可能。用途に応じ多目的に使い分けができます。
優れたクッション性:8.5mm厚の高密度ウレタンフォームを使用しており、硬い床に対して敷くことで身体への負担を軽減することができます。
優れた保湿性:ウレタンフォームは保湿性に優れており、冷たい床の上に敷くことで底冷えをやわらげることができます。
自在にカットが可能:ハサミで容易にカットができるので様々なシーンに合わせてご使用いただくことが可能です。
選べる2種類の巻数:使用シーンによって、10m巻と25m巻の2種類からお選びいただけます。


