コンパクトクリーナー

コンパクトクリーナー - フカイ工業

デスク周りや車内等の気になるところをサッとお掃除。付属のアタッチメントを付け替えることで様々なお掃除シーンに対応!
・本体重量約260gの軽量モデル。
・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能。
・リチウムイオン電池採用で最大約25分の連続使用が可能。
・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属。
・本体排気口に取り付けるブロワー機能を搭載。
・リチウムイオン電池1200mAhの大容量ハイパワー。

付属品隙間ノズル・ブラシノズル・ブロワーノズル・充電用USBケーブル質量(g)約260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×250連続使用時間(分)標準:約25、ターボ:約15バッテリーリチウムイオンバッテリー集塵量(L)70m充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58924060FC-BD100
4,000
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする