曜日別特売

高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423

高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 - SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 - SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 - SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 - SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 - SMC

・ 最大ピストン速度:2500mm/s
・ 最大作動頻度:15Hz
・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)
・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減

クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(2.57MB)取扱説明書:取扱説明書(1.17MB)
注意
※オートスイッチ用磁石なし
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
取付支持金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58924218CQ2B20-5DCZ-X34235標準(ロッド先端めねじ)20通し穴・両端タップ 共通(標準)
8,800
7,898
8,688(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924227CQ2B20-5DCMZ-X34235ロッド先端おねじ20通し穴・両端タップ 共通(標準)
9,080
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924236CQ2B20-10DCZ-X342310標準(ロッド先端めねじ)20通し穴・両端タップ 共通(標準)
9,080
8,198
9,018(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924245CQ2B20-10DCMZ-X342310ロッド先端おねじ20通し穴・両端タップ 共通(標準)
9,350
8,298
9,128(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924261CQ2B20-15DCZ-X342315標準(ロッド先端めねじ)20通し穴・両端タップ 共通(標準)
9,520
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924270CQ2L20-5DCZ-X34235標準(ロッド先端めねじ)20フート形
9,740
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924279CQ2LC20-5DCZ-X34235標準(ロッド先端めねじ)20コンパクトフート形
9,740
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924288CQ2F20-5DCZ-X34235標準(ロッド先端めねじ)20ロッド側フランジ形
9,740
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924297CQ2G20-5DCZ-X34235標準(ロッド先端めねじ)20ヘッド側フランジ形
9,740
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924306CQ2B20-15DCMZ-X342315ロッド先端おねじ20通し穴・両端タップ 共通(標準)
9,790
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924315CQ2B20-20DCZ-X342320標準(ロッド先端めねじ)20通し穴・両端タップ 共通(標準)
9,900
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924331CQ2L20-5DCMZ-X34235ロッド先端おねじ20フート形
10,010
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924340CQ2LC20-5DCMZ-X34235ロッド先端おねじ20コンパクトフート形
10,010
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924349CQ2F20-5DCMZ-X34235ロッド先端おねじ20ロッド側フランジ形
10,010
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924358CQ2G20-5DCMZ-X34235ロッド先端おねじ20ヘッド側フランジ形
10,010
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924367CQ2L20-10DCZ-X342310標準(ロッド先端めねじ)20フート形
10,010
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924376CQ2LC20-10DCZ-X342310標準(ロッド先端めねじ)20コンパクトフート形
10,010
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924385CQ2F20-10DCZ-X342310標準(ロッド先端めねじ)20ロッド側フランジ形
10,010
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924401CQ2G20-10DCZ-X342310標準(ロッド先端めねじ)20ヘッド側フランジ形
10,010
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924410CQ2B20-25DCZ-X342325標準(ロッド先端めねじ)20通し穴・両端タップ 共通(標準)
10,070
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924419CQ2B20-20DCMZ-X342320ロッド先端おねじ20通し穴・両端タップ 共通(標準)
10,180
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924428CQ2B20-30DCZ-X342330標準(ロッド先端めねじ)20通し穴・両端タップ 共通(標準)
10,180
9,198
10,118(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924437CQ2B25-5DCZ-X34235標準(ロッド先端めねじ)25通し穴・両端タップ 共通(標準)
10,230
9,198
10,118(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924446CQ2L20-10DCMZ-X342310ロッド先端おねじ20フート形
10,290
9,198
10,118(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924455CQ2LC20-10DCMZ-X342310ロッド先端おねじ20コンパクトフート形
10,290
9,198
10,118(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924471CQ2F20-10DCMZ-X342310ロッド先端おねじ20ロッド側フランジ形
10,290
9,198
10,118(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924480CQ2G20-10DCMZ-X342310ロッド先端おねじ20ヘッド側フランジ形
10,290
9,198
10,118(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924489CQ2B20-25DCMZ-X342325ロッド先端おねじ20通し穴・両端タップ 共通(標準)
10,340
9,198
10,118(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924498CQ2B20-30DCMZ-X342330ロッド先端おねじ20通し穴・両端タップ 共通(標準)
10,450
9,298
10,228(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924507CQ2L20-15DCZ-X342315標準(ロッド先端めねじ)20フート形
10,450
9,398
10,338(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924516CQ2LC20-15DCZ-X342315標準(ロッド先端めねじ)20コンパクトフート形
10,450
9,398
10,338(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924525CQ2F20-15DCZ-X342315標準(ロッド先端めねじ)20ロッド側フランジ形
10,450
9,398
10,338(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924541CQ2G20-15DCZ-X342315標準(ロッド先端めねじ)20ヘッド側フランジ形
10,450
9,398
10,338(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924550CQ2B25-10DCZ-X342310標準(ロッド先端めねじ)25通し穴・両端タップ 共通(標準)
10,510
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924559CQ2B25-5DCMZ-X34235ロッド先端おねじ25通し穴・両端タップ 共通(標準)
10,620
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924568CQ2B20-35DCZ-X342335標準(ロッド先端めねじ)20通し穴・両端タップ 共通(標準)
10,670
9,598
10,558(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924577CQ2L20-15DCMZ-X342315ロッド先端おねじ20フート形
10,730
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924586CQ2LC20-15DCMZ-X342315ロッド先端おねじ20コンパクトフート形
10,730
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924595CQ2F20-15DCMZ-X342315ロッド先端おねじ20ロッド側フランジ形
10,730
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924611CQ2G20-15DCMZ-X342315ロッド先端おねじ20ヘッド側フランジ形
10,730
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924620CQ2B25-15DCZ-X342315標準(ロッド先端めねじ)25通し穴・両端タップ 共通(標準)
10,780
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924629CQ2L20-20DCZ-X342320標準(ロッド先端めねじ)20フート形
10,840
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924638CQ2LC20-20DCZ-X342320標準(ロッド先端めねじ)20コンパクトフート形
10,840
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924647CQ2F20-20DCZ-X342320標準(ロッド先端めねじ)20ロッド側フランジ形
10,840
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924656CQ2G20-20DCZ-X342320標準(ロッド先端めねじ)20ヘッド側フランジ形
10,840
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924665CQ2B25-10DCMZ-X342310ロッド先端おねじ25通し穴・両端タップ 共通(標準)
10,890
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924681CQ2B20-35DCMZ-X342335ロッド先端おねじ20通し穴・両端タップ 共通(標準)
10,950
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924690CQ2B25-20DCZ-X342320標準(ロッド先端めねじ)25通し穴・両端タップ 共通(標準)
11,000
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924699CQ2L20-25DCZ-X342325標準(ロッド先端めねじ)20フート形
11,000
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
58924708CQ2LC20-25DCZ-X342325標準(ロッド先端めねじ)20コンパクトフート形
11,000
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする