天牛(富士手袋工業)
PVC鉄芯入抗菌防臭加工カバー付きショートブーツ
軽やかに歩けるPVC製耐油底のセーフティーショートブーツです。
剥離に強いインジェクション製法を採用しています。
裏地に抗菌防臭加工を施しております。
泥、水、埃などの侵入を防ぐカバー付きの長靴です。
色
つや消しブラック
材質(甲被)
PVC
標準質量(g/片足)
780(26cmサイズ)
足幅
3E
高さ(cm)
26(26cmサイズ)
材質(底部)
PVC(耐油)
材質(先芯)
鋼鉄
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58922730
9663
24.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
58922739
9663
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
58922748
9663
25.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
58922757
9663
26
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
58922766
9663
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
58922775
9663
27
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
58922791
9663
28
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
58922800
9663
29
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください