曜日別特売
9663 PVC鉄芯入抗菌防臭加工カバー付きショートブーツ 富士手袋工業(天牛) 58922757

9663 PVC鉄芯入抗菌防臭加工カバー付きショートブーツ 富士手袋工業(天牛) 58922757
9663 PVC鉄芯入抗菌防臭加工カバー付きショートブーツ 富士手袋工業(天牛) 58922757
9663 PVC鉄芯入抗菌防臭加工カバー付きショートブーツ 富士手袋工業(天牛) 58922757
9663 PVC鉄芯入抗菌防臭加工カバー付きショートブーツ 富士手袋工業(天牛) 58922757
9663 PVC鉄芯入抗菌防臭加工カバー付きショートブーツ 富士手袋工業(天牛) 58922757
9663 PVC鉄芯入抗菌防臭加工カバー付きショートブーツ 富士手袋工業(天牛) 58922757

PVC鉄芯入抗菌防臭加工カバー付きショートブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ26
内容量1足注文コード58922757品番9663
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

軽やかに歩けるPVC製耐油底のセーフティーショートブーツです。
剥離に強いインジェクション製法を採用しています。
裏地に抗菌防臭加工を施しております。
泥、水、埃などの侵入を防ぐカバー付きの長靴です。

サイズ
26
色
つや消しブラック
材質(甲被)
PVC
標準質量(g/片足)
780(26cmサイズ)
足幅
3E
高さ(cm)
26(26cmサイズ)
材質(底部)
PVC(耐油)
材質(先芯)
鋼鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする