IHジャー炊飯器

IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶

多彩なメニュー搭載で”毎日使い”にこだわったハイバリューモデル。かんたんに炊飯や調理ができる高機能をコンパクトに凝縮。
熱伝導性のよい素材を組み合わせ、遠赤効果の高いコーティングを施した「遠赤3層土鍋コート釜」。金属を重ねた3層構造により、効率よく内なべが発熱。土鍋素材の遠赤コーティングで遠赤効果を高め、お米一粒ひと粒にまで熱を広く伝えて、ごはんを甘くおいしく炊きあげます。

ダークグレーコード長さ(m)約1加熱方式極うま強火IH機能メニュー:エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし押麦/麦めしもち麦/おこわ/調理/ケーキ/パン発酵/パン焼き省エネ基準達成率(%)105内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(cm)
消費電力量(Wh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58924008JPW-L100 HD約3.9122526×35.4×20ふた開き時:約40.2166(1回あたりの炊飯時)、19.1(1時間あたりの保温時)
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58924017JPW-L180 HD約5137528.8×38.6×23.9ふた開き時:約46.6225(1回あたりの炊飯時)、23.7(1時間あたりの保温時)
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする