土鍋圧力IHジャー炊飯器

土鍋圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶

料亭ごはんの甘み、食感を引き出す土鍋炊きモデル。
最高温度約250度。本土鍋による理想の炊き技でふっくらおいしい炊きあがり。
土鍋ご泡火炊きによる高火力とやさしい泡立ちでお米の甘み・旨み・弾力を引き出します。
しゃっきり・標準・もっちりの3段階から、白米の炊きあがりの「粘りかげん」をえらべます。
いつものお手入れは本土鍋と内ぶたの2点。内ぶたは食器洗い乾燥機に対応。

質量(kg)約6.9エボニーブラック消費電力(W)1080コード長さ(m)約1加熱方式土鍋圧力IH機能メニュー:エコ炊き/白米/白米(おこげ選択あり)/無洗米/少量炊き/早炊き/炊込み(おこげ選択あり)/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし/おこわ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35.1×22高さ(cm)ふた開き時:約47.3消費電力量(Wh)159(1回あたりの炊飯時)、16.8(1時間あたりの保温時)年間消費電力量(kWh/年)84省エネ基準達成率(%)100炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58923859JPL-Y100 KG
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする