曜日別特売

圧力IHジャー炊飯器

圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶

土鍋のような味わいを、炊きたてでも、保温でも。手間なく、おいしく。
炊きあげ時に約1.25気圧の圧力をかけることで内なべの中の温度を約106度に高め、ごはんの粘り・甘みを引き出します。
土鍋蓄熱コート釜の外側に、蓄熱性を高める素材「ヒートカットパウダー」を採用。粒子の大きさの異なる素材を重ねることで蓄熱性を高めて、高火力・遠赤効果でごはんの甘みを引き出します。

コード長さ(m)約1加熱方式圧力IH機能メニュー:エコ炊き/白米/無洗米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/すし・カレー/炊込み(おこげ選択あり)/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/クイック調理/スロー調理内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体58923956JPV-X100 KO約5.4オフブラック110025.7×38×21.4ふた開き時:約42.3
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体58923965JPV-X100 WO約5.4オフホワイト110025.7×38×21.4ふた開き時:約42.3
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体58923981JPV-X180 KO約6.6オフブラック121028.6×40.6×25.3ふた開き時:約48.6
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする