曜日別特売

圧力IHジャー炊飯器

圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶

タイガー圧力IHジャー炊飯器のエントリーモデル。
炊きあげ時に約1.25気圧の圧力をかけることで内なべの中の温度を約106度に高め、ごはんの粘り・甘みを引き出します。
金属を重ねた3層構造により、効率よく内なべが発熱。遠赤土鍋コーティングで遠赤効果を高め、水分をお米一粒ひと粒までムラを抑えて広げて、ふっくら粘りのあるごはんを炊きあげます。

モーブブラックコード長さ(m)約1加熱方式圧力IH機能メニュー:エコ炊き/白米/無洗米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み(おこげ選択あり)/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/クイック調理/スロー調理内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(cm)
消費電力量(Wh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58923990JPV-Y100 KV約5.4110025.7×38×21.4ふた開き時:約42.3187(1回あたりの炊飯時)、17.5(1時間あたりの保温時)
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58923999JPV-Y180 KV約6.6121028.6×40.6×25.3ふた開き時:約48.6241(1回あたりの炊飯時)、24.1(1時間あたりの保温時)
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする