圧力IHジャー炊飯器

圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶

遠赤9層土鍋かまどコート釜。上部には熱伝導性の高い銅素材、下部には蓄熱性の高い土鍋素材のコーティングを施し、土鍋の理想に近い蓄熱性を再現。上下のコーティングの温度差がつくる沸とうで強い対流ができ、お米にしっかり熱を伝え、芯までふっくら炊きあげます。内なべ内側には「遠赤土鍋コーティング」を施すことで遠赤効果を高めて土鍋のような細やかな泡立ちで沸とうし、おいしさを引き出します。
しゃっきり・標準・もっちりの3段階から、白米の炊きあがりの「粘りかげん」をえらべます。

コード長さ(m)約1加熱方式圧力IH機能メニュー:エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/調理内容量1台
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体58923868JRI-G100 WO約5.4オフホワイト121025.1×30.2×21.6ふた開き時:約43.7
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体58923877JRI-G100 KO約5.4オフブラック121025.1×30.2×21.6ふた開き時:約43.7
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体58923886JRI-G180 KO約6.6オフブラック134027.5×32.9×25ふた開き時:約49.9
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体58923895JRI-G180 WO約6.6オフホワイト134027.5×32.9×25ふた開き時:約49.9
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体58923938JRI-C060 KO約5オフブラック70523.9×28.7×20.4ふた開き時:約41
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体58923947JRI-C060 WO約5オフホワイト70523.9×28.7×20.4ふた開き時:約41
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする