ウッドサイドチェスト キャスター付き

ウッドサイドチェスト キャスター付き - アイリスオーヤマウッドサイドチェスト キャスター付き - アイリスオーヤマウッドサイドチェスト キャスター付き - アイリスオーヤマウッドサイドチェスト キャスター付き - アイリスオーヤマウッドサイドチェスト キャスター付き - アイリスオーヤマウッドサイドチェスト キャスター付き - アイリスオーヤマウッドサイドチェスト キャスター付き - アイリスオーヤマウッドサイドチェスト キャスター付き - アイリスオーヤマ

引き出し・扉付き・オープン収納と充実の収納力のサイドチェストです。

質量(kg)14.9耐荷重(kg)(約)全体35、天板10、底板10、引き出し5、固定棚板5、可動棚板5棚板数(枚)固定1、可動1引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×283×89外寸(幅×奥行×高さ)(mm)468×350×702内寸(幅×奥行×高さ)(mm)[オープンスペース]172×334×453、[扉内収納]上段:250×300×110、下段:250×319×330内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58932758WSC-468ホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58932767WSC-468ウォールナット
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする