曜日別特売

ラクリーン システムトイレ用猫砂 消臭サンド木砂 大きめ4.4L

ラクリーン システムトイレ用猫砂 消臭サンド木砂 大きめ4.4L - アイリスオーヤマラクリーン システムトイレ用猫砂 消臭サンド木砂 大きめ4.4L - アイリスオーヤマラクリーン システムトイレ用猫砂 消臭サンド木砂 大きめ4.4L - アイリスオーヤマ

お手入れが簡単な固まらないシステムトイレ用猫砂、消臭サンド木砂タイプです。

交換目安愛猫1匹:2.2Lで約1.5ヶ月、愛猫2匹:2.2Lで約3週間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×400×60内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58932880S-SML4.4
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする